Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Leuchtenfuss CC-BASE für Stehleuchte

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42189293

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 958 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757041967

Sonepar Artikelnummer

121286805

Hersteller Artikelnummer

42189293

Hersteller Typ

ARTELEA SUP CC-BASE BK

Hersteller Artikel Nr.:

42189293

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

958 mm

Breite:

527 mm

Höhe:

8 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

16.300 kg

ARTELEA Leuchtenfuss CC-BASE für Stehleuchte, Schwarz, Gewicht: 16,33 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden