ZUMTOBEL - Leuchtenfuss für Stehleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42187082
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319727828
Sonepar Artikelnummer
120857244
Hersteller Artikelnummer
42187082
Hersteller Typ
EPURIA SR BASE
Hersteller Artikel Nr.:
42187082
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
450 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.900 kg


