ZUMTOBEL - Leuchtenfuss U-BASE für Stehleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189281
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757041844
Sonepar Artikelnummer
121081159
Hersteller Artikelnummer
42189281
Hersteller Typ
ARTELEA U-BASE RIGHT BK
Hersteller Artikel Nr.:
42189281
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
470 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
7.900 kg


