ZUMTOBEL - Leuchtenfuss U-BASE für Stehleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189280
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757041837
Sonepar Artikelnummer
121081161
Hersteller Artikelnummer
42189280
Hersteller Typ
ARTELEA U-BASE RIGHT WH
Hersteller Artikel Nr.:
42189280
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
470 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
7.900 kg


