ZUMTOBEL - Leuchtenfuss Verlängerung C-BASE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189299
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757042032
Sonepar Artikelnummer
121286802
Hersteller Artikelnummer
42189299
Hersteller Typ
ARTELEA SUP C-BASE EXTENSION BK
Hersteller Artikel Nr.:
42189299
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
472 mm
Breite:
527 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
7.200 kg


