ZUMTOBEL - Leuchtenfuss Verlängerung U-BASE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189296
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757041998
Sonepar Artikelnummer
121286814
Hersteller Artikelnummer
42189296
Hersteller Typ
ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION BK
Hersteller Artikel Nr.:
42189296
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
470 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
6.900 kg


