ZUMTOBEL - Leuchtensäule für Stehleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189306
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1211 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757042117
Sonepar Artikelnummer
121081148
Hersteller Artikelnummer
42189306
Hersteller Typ
ARTELEA POLE 1211 SR
Hersteller Artikel Nr.:
42189306
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1211 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.700 kg


