ZUMTOBEL - Leuchtensäule für Stehleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189304
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1211 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757042094
Sonepar Artikelnummer
121081149
Hersteller Artikelnummer
42189304
Hersteller Typ
ARTELEA POLE 1211 WH
Hersteller Artikel Nr.:
42189304
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1211 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.700 kg


