ZUMTOBEL - Leuchtensäule für Stehleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1961 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757042070
Sonepar Artikelnummer
121081150
Hersteller Artikelnummer
42189302
Hersteller Typ
ARTELEA POLE 1961 BK
Hersteller Artikel Nr.:
42189302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1961 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
2.700 kg


