ZUMTOBEL - Light Engine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170945
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Höhe/Tiefe - 139 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319514466
Sonepar Artikelnummer
121081744
Hersteller Artikelnummer
22170945
Hersteller Typ
ONDA GTR D440 LED2800-830
Hersteller Artikel Nr.:
22170945
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
139 mm
Durchmesser:
440 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.900 kg


