Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Light Engine

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Light Engine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170948

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Höhe/Tiefe - 139 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319514497

Sonepar Artikelnummer

121081747

Hersteller Artikelnummer

22170948

Hersteller Typ

ONDA GTR D640 LED5800-840

Hersteller Artikel Nr.:

22170948

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

139 mm

Durchmesser:

640 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.100 kg

Light Engine für Produktfamilie ONDARIA für Durchmesser 640 mm. Austauschset für ONDARIA T16. Leuchten Leistung: 47,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5680 lm, Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Gewicht: 3,1 kg