ZUMTOBEL - Low Power Supply System 48V=

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171151
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Länge - 648 mm
Breite - 308 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114747
Sonepar Artikelnummer
121081743
Hersteller Artikelnummer
22171151
Hersteller Typ
nBox L
Hersteller Artikel Nr.:
22171151
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
648 mm
Breite:
308 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
16.700 kg


