Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Medizinische Einzelbettleuchte

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42190765

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757316348

Sonepar Artikelnummer

121286857

Hersteller Artikelnummer

42190765

Hersteller Typ

CAL WL L1080 G930 R930 LDO WH

Hersteller Artikel Nr.:

42190765

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Ausführung des Rasters:

ohne

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

298 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

1080 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

10.000 kg

Wand Einzelbett LED Leuchte CALMEA. LED-Lebensdauer 50000h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90%. Leuchte bestehend aus Grundlicht (Leuchtenlichtstrom: : 4590 lm, Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K)., Leselicht ((Leuchtenlichtstrom: : 4590 lm, Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K), und Gehäuse und Endkappen aus Aluminium. Abdeckung abnehmbar mittels Saugnapf. Desgined für einfache und schnelle Handhabung und Pflege. Entspricht den Anforderungen von Normal Pflege Bereichen (Patienten Räumlichkeiten). Abmessungen: 1080 x 298 x 105 mm, Gewicht: 10 kg