ZUMTOBEL - MICROS2 Treiber PAB 200 mA DRV AC MICROS2 R68 PAB 200mA WO3 900lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60819506
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Bedienung über Bluetooth - Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Kompatibel mit Google Assistant - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757429123
Sonepar Artikelnummer
121390255
Hersteller Artikelnummer
60819506
Hersteller Typ
DRV AC MICROS2 R68 PAB 200mA WO3 900lm
Hersteller Artikel Nr.:
60819506
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.250 kg


