Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Mobiles Kommunikationstool

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170290

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709966536

Sonepar Artikelnummer

120854852

Hersteller Artikelnummer

22170290

Hersteller Typ

PROset Pen

Hersteller Artikel Nr.:

22170290

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Mobiles Kommunikationstool, Kommunikation mit anderen Geräten über NFC (Near Field Communication) und Bluetooth, einfache Bedienung von Einzel- und Zentralversorgten Sicherheitsleuchten, mit NFC-Technologie drahtlose Inbetriebnahme und Lesen und Schreiben verschiedener Parameter des Betriebsgerätes, Bluetooth-Kommunikation zwischen PROset Pen und der PROset App für Smartphones, Programmierung und Konfiguration des EM POWER PROSET Betriebsgerätes ohne Netzanschluss im spanungsfreiem Zustand.