ZUMTOBEL - Modul mit DIMLITE pro G2 Controller DIMLITE pro G2 TEC-GP SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172986
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 60 mm
Höhe/Tiefe - 16 mm
Länge - 248 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757419513
Sonepar Artikelnummer
121390251
Hersteller Artikelnummer
22172986
Hersteller Typ
DIMLITE pro G2 TEC-GP SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172986
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Länge:
248 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.500 kg


