ZUMTOBEL - Modul mit DIMLITE pro G2 Controller DIMLITE pro G2 TEC-GP SR IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172989
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 62 mm
Höhe/Tiefe - 16 mm
Länge - 248 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757419544
Sonepar Artikelnummer
121390252
Hersteller Artikelnummer
22172989
Hersteller Typ
DIMLITE pro G2 TEC-GP SR IP54
Hersteller Artikel Nr.:
22172989
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Länge:
248 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.000 kg


