Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Monatgeset

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Monatgeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800856

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167325765

Sonepar Artikelnummer

120851789

Hersteller Artikelnummer

60800856

Hersteller Typ

CAR EVO M COMMISSIONING TOOL RING

Hersteller Artikel Nr.:

60800856

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.069 kg

Monatgeset, mit dem Justage-Werkzeug für CARDAN evolution M Einbau-Downlight lässt sich die Akzentbeleuchtung vom Boden aus auf das jeweilige Warenangebot ausrichten, ohne eine Leiter zu besteigen, Gewicht: 0,07 kg, Hinweis: Teleskopstange (60700390 bitte separat bestellen!