Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - MSensor G3 PIR 4DPI WDA WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - MSensor G3 PIR 4DPI WDA WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003808

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210763026

Sonepar Artikelnummer

121081741

Hersteller Artikelnummer

28003808

Hersteller Typ

MSensor G3 SFI 30 PIR 4DPI WDA WH

Hersteller Artikel Nr.:

28003808

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von 2 bis zu 4 m. Gehäuseform: Leuchteneinbau. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an DIMLITE PRO oder LITECOM DALI-2. Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen mit niedrigen Deckenhöhen. Zubehör für Deckenanbau und Erhöhung bis zu IP66 optional erhältlich. Schutzart: IP20 Größe: 30 x 30 x 28,5 (L x B x H, in mm) Gewicht: ca. 13 g