Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - MSensor G3 SSM 30 5DPI WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - MSensor G3 SSM 30 5DPI WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002878

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210709147

Sonepar Artikelnummer

120877392

Hersteller Artikelnummer

28002878

Hersteller Typ

MSensor G3 SSM 30 5DPI WH

Hersteller Artikel Nr.:

28002878

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.074 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von bis zu 5 m. Gehäuseform: Deckenanbau (Set). Farbe: Weiß. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an DIMLITE pro oder LITECOM DALI-2. Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen. Schutzart: IP20 Größe: 58 x 65,4 (Durchmesser x H, in mm) Gewicht: ca. 37 g