Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - MSensor v2 5DPI 14f

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - MSensor v2 5DPI 14f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002384

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210672502

Sonepar Artikelnummer

120877305

Hersteller Artikelnummer

28002384

Hersteller Typ

MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH

Hersteller Artikel Nr.:

28002384

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.010 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von bis zu 5 m. Gehäuseform: Leuchteneinbau. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen. Schutzart: IP20 Größe: 44,4 x 16,4 x 17,8 (L x B x H, in mm) Gewicht: ca. 10 g