ZUMTOBEL - Multifunktionales Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22162348
Werkstoff - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94051190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709350427
Sonepar Artikelnummer
120843641
Hersteller Artikelnummer
22162348
Hersteller Typ
LM-CIRIA BK
Hersteller Artikel Nr.:
22162348
Werkstoff:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.300 kg
Multifunktionales Steuergerät mit kapazitiven Touch zum Aufruf von bis zu 20 Lichtstimmungen und zur Einzelsteuerung von Gewerken. Zentrale, weiß hinterleuchtete EIN/AUS-Taste. Stufenloses Dimmen der Beleuchtung oder Feineinstellen von Jalousie und anderen Gewerken über den Dimring durch Drehbewegung im und gegen den Uhrzeigersinn. Rundum geschlossenes Gehäuse mit durchgängig glatter Glasoberfläche, schwarz. OLED-Display mit intuitiven und beschrifteten Symbolen für die Bedienung und Menüführung. Die Montage erfolgt in einer einfachen Standard-Eurodose nach DIN 0606 bzw. UK-Metall-Backbox (nicht im Lieferumfang enthalten) mit mindestens 50mm Tiefe. Schrauben sind nach der Montage nicht sichtbar. Das Bediengerät wird mit Hilfe von Schraubsteckklemmen an den LUXMATE-Bus (verpolbar) und an die Spannungsversorgung 230VAC angeschlossen. Abmessungen: 130 x 92 x 50 mm, Gewicht: 0,3 kg


