ZUMTOBEL - nBox ACCU Set lead acid 2x12 V/12 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171154
Länge - 151 mm
Breite - 98 mm
Gewicht - 3400 g
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114778
Sonepar Artikelnummer
120877666
Hersteller Artikelnummer
22171154
Hersteller Typ
nBox ACCU SET PB 2 pcs 12V/12Ah
Hersteller Artikel Nr.:
22171154
Länge:
151 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
3400 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
3.400 kg
2 Stück Blockbatterien, Verschlossene, wieder-aufladbare extrem gasungsarme High Rate (Blei/Kalzium in Glasfaser-Vliestechnik) OGiV Batterien 12 V/12 Ah mit einem Design Life von 12 Jahren bei 20°C, entsprechend der EUROBAT-Klasse: High Performance. Abmessungen: 151 x 98 x 95 mm (L/B/H) pro Stück, Gewicht: 3,4 kg Zusätzliche Info: Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt.


