ZUMTOBEL - nBox ACCU Set lead acid 2x12 V/17 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171155
Länge - 181 mm
Breite - 67 mm
Gewicht - 5900 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114785
Sonepar Artikelnummer
121135217
Hersteller Artikelnummer
22171155
Hersteller Typ
nBox ACCU SET PB 2 pcs 12V/17Ah
Hersteller Artikel Nr.:
22171155
Länge:
181 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
5900 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
5.900 kg
2 Stück Blockbatterien, Verschlossene, wieder-aufladbare extrem gasungsarme High Rate (Blei/Kalzium in Glasfaser-Vliestechnik) OGiV Batterien 12 V/17 Ah mit einem Design Life von 12 Jahren bei 20°C, entsprechend der EUROBAT-Klasse: High Performance. Abmessungen: 181 x 67 x 167 mm (L/B/H) pro Stück, Gewicht: 5,9 kg Zusätzliche Info: Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt.


