ZUMTOBEL - nBox ACCU Set lead acid 2x12 V/28 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171156
Länge - 166 mm
Breite - 125 mm
Gewicht - 9600 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114792
Sonepar Artikelnummer
121135218
Hersteller Artikelnummer
22171156
Hersteller Typ
nBox ACCU SET PB 2 pcs 12V/28Ah
Hersteller Artikel Nr.:
22171156
Länge:
166 mm
Breite:
125 mm
Gewicht:
9600 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
9.600 kg
2 Stück Blockbatterien, Verschlossene, wieder-aufladbare extrem gasungsarme High Rate (Blei/Kalzium in Glasfaser-Vliestechnik) OGiV Batterien 12 V/28 Ah mit einem Design Life von 12 Jahren bei 20°C, entsprechend der EUROBAT-Klasse: High Performance. Abmessungen: 166 x 125 x 176 mm (L/B/H) pro Stück, Gewicht: 9,6 kg Zusätzliche Info: Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt.


