ZUMTOBEL - nBox ACCU Set lead acid 2x12 V/45 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171158
Länge - 197 mm
Breite - 165 mm
Gewicht - 14800 g
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114815
Sonepar Artikelnummer
121081742
Hersteller Artikelnummer
22171158
Hersteller Typ
nBox ACCU SET PB 2 pcs 12V/45Ah
Hersteller Artikel Nr.:
22171158
Länge:
197 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
14800 g
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
14.800 kg
2 Stück Blockbatterien, Verschlossene, wieder-aufladbare extrem gasungsarme High Rate (Blei/Kalzium in Glasfaser-Vliestechnik) OGiV Batterien 12 V/45 Ah mit einem Design Life von 12 Jahren bei 20°C, entsprechend der EUROBAT-Klasse: High Performance. Abmessungen: 197 x 165 x 170 mm (L/B/H) pro Stück, Gewicht: 14,8 kg Zusätzliche Info: Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt.


