ZUMTOBEL - nBox Small mit 2-8 Stromkreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171150
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Länge - 428 mm
Breite - 308 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114730
Sonepar Artikelnummer
120965112
Hersteller Artikelnummer
22171150
Hersteller Typ
nBox S
Hersteller Artikel Nr.:
22171150
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
428 mm
Breite:
308 mm
Höhe:
148 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.080 kg


