Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Netzgerät

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60010041

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167341987

Sonepar Artikelnummer

120965570

Hersteller Artikelnummer

60010041

Hersteller Typ

SUP2 S/M CONV 30W DALI250-700MA 220-240V

Hersteller Artikel Nr.:

60010041

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.120 kg

LED Netzgerät (dimmbar) 30 W, 250-700 mA, 220-240 V, 0/50/60 Hz, Abmessungen: 210 x 30 x 21 mm, Gewicht: 0,12 kg