ZUMTOBEL - Niedervolt H-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169714
Farbe - Silber
Länge - 4000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802926
Sonepar Artikelnummer
120847572
Hersteller Artikelnummer
22169714
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H 4M SR
Hersteller Artikel Nr.:
22169714
Farbe:
Silber
Länge:
4000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.700 kg


