Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Niedervolt H-Profil

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169710

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709802889

Sonepar Artikelnummer

120847863

Hersteller Artikelnummer

22169710

Hersteller Typ

SUP2 TRACK H 4M BK

Hersteller Artikel Nr.:

22169710

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.700 kg

Tragprofil, Länge: 4000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Unterteil: Niedervolt-Stromschiene (48 V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern, Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48 V) und AC/DC-Treibern, Oberteil: Niedervolt-Stromschiene (48 V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Lichteinsätzen für Indirektbeleuchtung mit Niedervolt-Adapter (48 V) und AC/DC-Treibern bzw. Seilabhängung für Pendelmontage, Niedervolt-Adapter bündig im Stromschienenprofil befestigt, werkzeuglose Befestigung der Strahler, Lichteinsätze und Treiber, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil schwarz, pulverbeschichtet, Stromschienen-Öffnung kann optional durch Abdeckprofil geschlossen werden, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Abmessungen: 4000x26x60 mm, Gewicht: 4,67 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen!