ZUMTOBEL - Niedervolt H-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169715
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802933
Sonepar Artikelnummer
120847930
Hersteller Artikelnummer
22169715
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H 4M WH
Hersteller Artikel Nr.:
22169715
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.700 kg
Tragprofil, Länge: 4000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Unterteil: Niedervolt-Stromschiene (48 V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern, Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48 V) und AC/DC-Treibern, Oberteil: Niedervolt-Stromschiene (48 V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Lichteinsätzen für Indirektbeleuchtung mit Niedervolt-Adapter (48 V) und AC/DC-Treibern bzw. Seilabhängung für Pendelmontage, Niedervolt-Adapter bündig im Stromschienenprofil befestigt, werkzeuglose Befestigung der Strahler, Lichteinsätze und Treiber, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil weiß, pulverbeschichtet, Stromschienen-Öffnung kann optional durch Abdeckprofil geschlossen werden, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Abmessungen: 4000x26x60 mm, Gewicht: 4,67 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen!


