ZUMTOBEL - Niedervolt U-Einbauprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210805
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296621
Sonepar Artikelnummer
120850672
Hersteller Artikelnummer
60210805
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U SF 2M WH
Hersteller Artikel Nr.:
60210805
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
38 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg
Einbauprofil mit Flansch zum Deckeneinbau, als tragendes Element in abgehängten Decken, Länge: 2000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern und Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48V), werkzeuglose Befestigung der Strahler und Lichteinsätze, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil weiß, pulverbeschichtet, Stromschienen-Öffnung kann optional durch Abdeckprofil geschlossen werden, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Abmessungen: 2000x38x30 mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen!


