ZUMTOBEL - Niedervolt U-Einbauprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210811
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296683
Sonepar Artikelnummer
120850676
Hersteller Artikelnummer
60210811
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U TL 2M WH
Hersteller Artikel Nr.:
60210811
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg
Einbauprofil ''trimless'' zum deckenbündigen Einbau in Decken, als Anputzprofil, Länge: 2000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern und Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48V), werkzeuglose Befestigung der Strahler und Lichteinsätze, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil weiß, pulverbeschichtet, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Abmessungen: 2000x64x31 mm, Gewicht: 1,3 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen, auf Anfrage kann optional die Stromschienen-Öffnung durch ein Abdeckprofil geschlossen werden!


