Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Niedervolt U-Einbauprofil

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60210816

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167296737

Sonepar Artikelnummer

120850679

Hersteller Artikelnummer

60210816

Hersteller Typ

SUP2 TRACK U TL 4M BK

Hersteller Artikel Nr.:

60210816

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.800 kg

Einbauprofil ''trimless'' zum deckenbündigen Einbau in Decken, als Anputzprofil, Länge: 4000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern und Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48V), werkzeuglose Befestigung der Strahler und Lichteinsätze, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil schwarz, pulverbeschichtet, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Abmessungen: 4000x64x31 mm, Gewicht: 2,8 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen, auf Anfrage kann optional die Stromschienen-Öffnung durch ein Abdeckprofil geschlossen werden!