ZUMTOBEL - Niedervolt U-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169722
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709803015
Sonepar Artikelnummer
120847937
Hersteller Artikelnummer
22169722
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U 4M SR
Hersteller Artikel Nr.:
22169722
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg
Tragprofil, Länge: 4000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern, Lichteinsätzen und AC/DC-Treibern mit Niedervolt-Adapter (48V), Niedervolt-Adapter bündig im Stromschienenprofil befestigt, werkzeuglose Befestigung der Strahler, Lichteinsätze und Treiber, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil silber, pulverbeschichtet, Stromschienen-Öffnung kann optional durch Abdeckprofil geschlossen werden, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 4000x26x30 mm, Gewicht: 2,35 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen!


