ZUMTOBEL - Niedervolt U-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169729
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709803084
Sonepar Artikelnummer
120847944
Hersteller Artikelnummer
22169729
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U 2M WH
Hersteller Artikel Nr.:
22169729
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Höhe:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


