ZUMTOBEL - OGiV Batterie Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171157
Länge - 195 mm
Breite - 130 mm
Gewicht - 11100 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114808
Sonepar Artikelnummer
121287438
Hersteller Artikelnummer
22171157
Hersteller Typ
NBOX ACCU SET PB 2 PCS 12V/33AH
Hersteller Artikel Nr.:
22171157
Länge:
195 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
11100 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
11.100 kg
2 Stück Blockbatterien, Verschlossene, wieder-aufladbare extrem gasungsarme High Rate (Blei/Kalzium in Glasfaser-Vliestechnik) OGiV Batterien 12 V / 33 Ah mit einem Design Life von 12 Jahren bei 20°C, entsprechend der EUROBAT-Klasse: High Performance. Abmessungen: 195 x 130 x 151 mm (L/B/H), Gewicht: 10,7 kg pro Stück, Polanschluss: M6 Drehmoment 5-7 Nm mit Faston F2 Adapter Merkmale nBox ACCU SET PB 2 Stück 12V/33Ah - OGiV High Rate Gitterplatten (Blei/Kalzium) - Entsprechen der EUROBAT Klasse high Performance - Brauchbarkeitsdauer 12 Jahre @ 20°C Umgebungstemperatur - Gehäuse und Deckel ABS - Extrem gasungsarm, verschlossene Bauart - Niedrige Selbstentladung - Keine Transportbeschränkungen - 100% recyclebar - Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer - Nominalspannung 2x12 V / 24 V DC - Entsprechen DIN EN 60896 - Lüftung nach EN IEC 62485-2:2018 Zusätzliche Info: Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt.


