ZUMTOBEL - Opal Diffuser SP TRAMAO S OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59013906
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 1700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757228436
Sonepar Artikelnummer
121390900
Hersteller Artikelnummer
59013906
Hersteller Typ
SP TRAMAO S OPAL
Hersteller Artikel Nr.:
59013906
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1700 mm
Breite:
348 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.280 kg


