Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Optik

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800843

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167325604

Sonepar Artikelnummer

120851778

Hersteller Artikelnummer

60800843

Hersteller Typ

CAR EVO M FOIL VFL

Hersteller Artikel Nr.:

60800843

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.069 kg

Folie mit Very Wideflood-Abstrahlcharakteristik (64°), Gewicht: 0,07 kg