ZUMTOBEL - Optik Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171717
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299519146
Sonepar Artikelnummer
120965740
Hersteller Artikelnummer
22171717
Hersteller Typ
TEC C CG OPTIC KIT L1000 SR IP64 (PAIR)
Hersteller Artikel Nr.:
22171717
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
1000 mm
Breite:
124 mm
Höhe/Tiefe:
111 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.350 kg


