Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Paket: Bediengerät silber, Busversorgung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22185168

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318897363

Sonepar Artikelnummer

120843957

Hersteller Artikelnummer

22185168

Hersteller Typ

CIRCLE tune Kit CCS 01/02/03 h+t

Hersteller Artikel Nr.:

22185168

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Paket: Bediengerät silber, Busversorgung, Flexible und kostengünstige Szenen und Farbtemperatur Lichtsteuerung, zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI-kompatiblen Betriebsgeräten die ihre Farbtemperatur verändern können. Bediengerät: mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Lichtszenarien. Zentrale, beleuchtete Kommen/Gehen-Taste und zwei Tasterwippen, welche eine für die Helligkeit und die andere für die Farbtemperatur zugeordnet sind. Gehäuse und Tasten bestehen aus Kunststoff silber, Oberfläche seidenmatt, Abmessungen: 87 x 87 x 13 mm. Einfache Montage in bauseitige 1-fach Dose. Versorgung über DALI-Steuerleitung (kein Netzanschluss), Strom-Aufnahme 6mA (3 DALI-Lasten). Spannungsversorgung: für bis zu 64 Teilnehmer bzw. 100 DALI-Lasten (max.200mA). Kurzschluss- und spannungsfest gegen 230/240V Fremdspannung. Aus flammwidrigem Polycarbonat, halogenfrei. Montage in Kabelkanälen oder Deckeneinwurf, zulässige Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C. Schutzart IP20, Abmessungen: 101,5 x 29,5mm.