ZUMTOBEL - Paket: Sensor (Außentemperatur)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154284
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798138844
Sonepar Artikelnummer
120843749
Hersteller Artikelnummer
22154284
Hersteller Typ
LM-ST
Hersteller Artikel Nr.:
22154284
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.000 kg
Gerät zur Messung der Temperatur in Luft und nicht aggressiven Gasen. Messelement: Widerstandsthermometer Pt 100, Messbereich: -30 °C.. +70 °C, Einstellzeit: 20 s, Elektrischer Ausgang: 4 - 20 mA, Umgebungstemperatur: -40 °C.. +80 °C, Bürde: max. 500 Ohm (für > 20 V DC Betriebsspannung), Schutzgrad Sensor / Elektronik: IP30/IP65, Betriebsspannung: 12 - 30 V DC, Eigenstrombedarf: ca. 5 mA (10 V ) / 3 mA (1 V), Abmessung: Durchmesser 20 x 138 mm, Gewicht: 0,35 kg, inklusive Wetter und Strahlenschutz (mit Ventilator und 5 m Anschlusskabel), inklusive Zubehör zur Montage auf Mastrohr (Durchmesser 30 - 50 mm oder größer mit mitgelieferter Rohrschelle), inklusive 5 m Kabel zum elektrischen Anschluss zum Anschlusskasten des Basispakets.


