ZUMTOBEL - Paket: Sensor (Niederschlag)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154283
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798138813
Sonepar Artikelnummer
120843750
Hersteller Artikelnummer
22154283
Hersteller Typ
LM-SN
Hersteller Artikel Nr.:
22154283
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
1.000 kg
Gerät zur Ermittlung von Niederschlagsbeginn und Ende, sowie der Dauer von Niederschlagsperioden. Messwert: Niederschlagsstatus (Regen, Schnee, Hagel etc.), Ausgang: Niederschlag = Relais OFF (auch bei UB = 0), kein Niederschlag = Relais ON, Sensorbereich: 25 cm², Tropfengröße: Durchmesser 0,2 mm, Einschaltbedingung: Einstellbar 1 bis 15 Ereignisse innerhalb 50 s, Ausschaltverzögerung: Einstellbar 25..375 s Kontaktbelastung: max. 230V AC, 4 A, Betriebsspannung: 24 V AC/DC +/- 15 %, Betriebsstrom: ca. 70 mA, Heizstrom max. 1 A, Umgebungstemperatur: -25 °C.. +55 °C, Schutzart: IP 65 nach DIN 40050, EMV: EN 61321-1 mit EN 61000-4-3, inklusive Zubehör zur Montage auf Mastrohr (Durchmesser 34 - 50 mm), Anschlussklemmen für Kabel 4 x 0,25 mm² LiYCY.


