ZUMTOBEL - Paket: Sensor (Windgeschwindigkeit)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154286
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798138851
Sonepar Artikelnummer
120843747
Hersteller Artikelnummer
22154286
Hersteller Typ
LM-SW
Hersteller Artikel Nr.:
22154286
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg
Gerät zur Erfassung der horizontalen Windgeschwindigkeit. Messbereich: 0,5 - 50 m/s, Auflösung: 0,1 m/s, Anlaufwert: 0,5 m/s, Genauigkeit: +/-0,5 m/s oder +/- 3 % vom Messwert, Messprinzip: Schalenstern/ opto-elektronisch, Elektrischer Ausgang: 4 - 20 mA, Bürde: max. 500 Ohm (für > 13 V DC Betriebsspannung), Betriebsspannung: 9 - 30 V DC oder 24 V AC/DC, Heizung: 24 V DC/AC, max. 20 W, Umgebungstemperatur: -30 °C.. +70 °C, inklusive Zubehör zur Montage auf Traverse des Basispakets, inklusive 12 m Kabel (6 x 0,25 mm² LiYCY) für elektrischen Anschluss zum Anschlusskasten des Basispakets, Schutzart: IP55.


