ZUMTOBEL - Paket: Sensor (Windrichtung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154285
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798138820
Sonepar Artikelnummer
120843748
Hersteller Artikelnummer
22154285
Hersteller Typ
LM-SR
Hersteller Artikel Nr.:
22154285
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg
Gerät zur Erfassung der horizontalen Windrichtung. Messbereich: 0 - 360°, Auflösung: 11,25°, Genauigkeit: +/-5°, Messprinzip: Windfahne/ opto-elektronisch, Elektrischer Ausgang: 4 - 20mA, Bürde: max. 500 Ohm (für > 13 V DC Betriebsspannung) Betriebsspannung: 8 - 30 V DC oder 24 V AC/DC, Heizung: 24 V DC/AC, max. 20 W, Umgebungstemperatur: -30 °C.. +70 °C, inklusive Zubehör zur Montage auf Traverse des Basispakets, inklusive 1m Kabel (6 x 0,2mm² LiYCY) für elektrischen Anschluss zum Anschlusskasten des Basispakets.


