Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Passiv-Infrarot-Beweg.- und Lichtsensor PST PIR DALI-2 TEC-GP SR IP54

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172983

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

  • Mit Präsenzmelder - Ja

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757419469

Sonepar Artikelnummer

121390801

Hersteller Artikelnummer

22172983

Hersteller Typ

PST PIR DALI-2 TEC-GP SR IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22172983

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Montageart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.000 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von 5 bis zu 16 m. Gehäuseform: Aufbau auf Einsatz für ZUMTOBEL Lichtschiene. DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103 Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an ZUMTOBEL DIMLITE PRO G2 oder ZUMTOBEL LITECOM DALI-2. Für den Einsatz in typischen Industrie- oder Logistkbereichen mit großen Deckenhöhen. Abdecklamellen um den PIR Erfassungsbereich einzuschränken im Lieferumfang enthalten. Schutzart: IP54 Größe: 250 x 101 x 150 (L x B x H, in mm) Gewicht: ca. 620g