Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Passiv-Infrarot-Beweg.- und Lichtsensor PST PIR DALI-2 TEC2 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172960

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

  • Mit Präsenzmelder - Ja

  • Mit Lichtsensor - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757413955

Sonepar Artikelnummer

121390798

Hersteller Artikelnummer

22172960

Hersteller Typ

PST PIR DALI-2 TEC2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172960

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.412 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von 5 bis zu 16 m. Gehäuseform: Aufbau auf Einsatz für ZUMTOBEL II Lichtschiene. DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103 Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an ZUMTOBEL DIMLITE PRO G2 oder ZUMTOBEL LITECOM DALI-2. Für den Einsatz in typischen Industrie- oder Logistkbereichen mit großen Deckenhöhen. Abdecklamellen um den PIR Erfassungsbereich einzuschränken im Lieferumfang enthalten. Farbe: weiß Schutzart: IP20 Abmessungen: 250 x 90 x 60 mm. Gewicht: 0,41 kg