ZUMTOBEL - Passiv Infrarot Bewegungs-Lichtsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170200
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709947054
Sonepar Artikelnummer
120850721
Hersteller Artikelnummer
22170200
Hersteller Typ
SENS AU ED-SENS mini CR
Hersteller Artikel Nr.:
22170200
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von bis zu 4m. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an LITECOM oder LITENET Systemen (nur Bewegungsmelder Funktion). Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen. IP20, SC2, Größe: 58 x 65,4 mm (Durchmesser x H, in mm), Gewicht: 0,04 kg


