Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Passiv-Infrarot-Bewegungs-/ Lichtsensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004637

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757148888

Sonepar Artikelnummer

121135216

Hersteller Artikelnummer

28004637

Hersteller Typ

MSensor G3 SSM 30 4DPI WDA WH

Hersteller Artikel Nr.:

28004637

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.060 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von 2 bis zu 4m. Gehäuseform: Deckenanbau (Set), Farbe: Weiß, Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung, mit DALI-2 Schnittstelle, Zur Nutzung an DIMLITE pro oder LITECOM DALI-2, Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen. Schutzart: IP20 Größe: 96,3 x 96,3 x 36,6 mm Gewicht: ca. 60g