ZUMTOBEL - Pendelabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168618
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709476585
Sonepar Artikelnummer
120844129
Hersteller Artikelnummer
22168618
Hersteller Typ
CROSSIGN 110/160 P MSC-R05 suspension WH
Hersteller Artikel Nr.:
22168618
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
511 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


